16B-2 Z 30 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P16B2030
Rubix:2135269
Hersteller:866112
EAN:3660338202988
16B-2 Z 30 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne30
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-2 Z 30 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 16B2 – 30 Zähne – C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne30
ISO-Code16b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser243 mm
Außendurchmesser254 mm
Gesamtbreite70 mm
Kopfkreisdurchmesser254 mm
293,83 exkl. MwSt.
/ Stück
349,66 inkl. MwSt.