06B-2 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P06B2023
Rubix:2135057
Hersteller:865900
EAN:3660338200861
06B-2 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne23
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-2 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne23
ISO-Code06b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser12 mm
Richtdurchmesser69,95 mm
Außendurchmesser73,5 mm
Gesamtbreite30 mm
Kopfkreisdurchmesser73,5 mm
15,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,86 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std