12B-2 Z 57-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA12B2057
Rubix:2134923
Hersteller:857287
EAN:3660338125492

Produktdetails : 12B-2 Z 57-3020 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 12B2 - 57 Zähne (3020) - Stahl C45
Anwendungen
Für Kettenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 57 |
| ISO-Code | 12b-2 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Nabendurchmesser | 140 mm |
| Richtdurchmesser | 345,81 mm |
| Außendurchmesser | 355,4 mm |
| Gesamtbreite | 51 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 355,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
475,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
565,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen