08B-1 Z 40 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P08B1040
Rubix:2135097
Hersteller:865940
EAN:3660338201264

Produktdetails : 08B-1 Z 40 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 08B1 - 40 Zähne - C45 Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 40 |
| ISO-Code | 08b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 16 mm |
| Richtdurchmesser | 161,87 mm |
| Außendurchmesser | 166,8 mm |
| Gesamtbreite | 30 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 166,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
