16B-1 Z 14-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:PMA16B1014
Rubix:2134941
Hersteller:857306
EAN:3660338125676
16B-1 Z 14-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne14
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 14-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 16B1 - 14 Zähne (1610) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne14
ISO-Code16b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser76 mm
Richtdurchmesser114,15 mm
Außendurchmesser125 mm
Gesamtbreite25 mm
Kopfkreisdurchmesser125 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,48 exkl. MwSt.
/ Stück
50,55 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std