06B-1 Z 22 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P06B1022
Rubix:2135030
Hersteller:865873
EAN:3660338200595
06B-1 Z 22 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne22
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 22 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 06B1 - 22 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne22
ISO-Code06b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser12 mm
Richtdurchmesser66,93 mm
Außendurchmesser71 mm
Gesamtbreite28 mm
Kopfkreisdurchmesser71 mm
9,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std