08B-1 Z 16 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16
Ritzelvorbohrung Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P08B1016
Rubix:2135077
Hersteller:865920
EAN:3660338201066

Produktdetails : 08B-1 Z 16 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 08B1 - 16 Zähne - C45 Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 16 |
| ISO-Code | 08b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 12 mm |
| Richtdurchmesser | 65,1 mm |
| Außendurchmesser | 69,5 mm |
| Gesamtbreite | 28 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 69,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std