08B-2 Z 15 KR SS (MECALINE) Kettenrad Duplex Edelstahl 1/2x5/16

Ritzelvorbohrung Duplex - Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P08B2015SS
Rubix:3270876
Hersteller:894582
08B-2 Z 15 KR SS (MECALINE) Kettenrad Duplex Edelstahl 1/2x5/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne15
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 Z 15 KR SS (MECALINE) Kettenrad Duplex Edelstahl 1/2x5/16


Diese Mecaline-Kettenräder sind aus rostfreiem Stahl in Duplex-Ausführung gefertigt.
Ritzel Pilotbohrung 08B2 - 15 Zähne - Edelstahl

Stärken

Korrosionsbeständig

Anwendungen

Für die Verwendung mit BS-Kettenprodukten, besonders geeignet für Anwendungen in der Lebensmittelproduktion.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne15
ISO-Code08b-2
Werkstoffedelstahl
Zapfendurchmesser10 mm
Nabendurchmesser46 mm
Richtdurchmesser65,5 mm
Außendurchmesser66 mm
Gesamtbreite35 mm
45,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,93 € inkl. MwSt.