10B-1 Z 19-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA10B1019
Rubix:2134840
Hersteller:857203
EAN:3660338124662
10B-1 Z 19-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 19-1610 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 10B1 - 19 Zähne (1610) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne19
ISO-Code10b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser75 mm
Richtdurchmesser96,45 mm
Außendurchmesser103,3 mm
Gesamtbreite25 mm
Kopfkreisdurchmesser103,3 mm
26,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std