16B-3 Z 21 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 16B-3 Z 21 KR GEH (Mecaline)

Ritzel Pilotbohrung Triplex Gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P16B3021R
Rubix:3169482
EAN:3660338406614
16B-3 Z 21 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 16B-3 Z 21 KR GEH (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne21
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-3 Z 21 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 16B-3 Z 21 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Triplex geh. Zähne 16B-3 Z 21 KR GEH (Mecaline)

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne21
ISO-Code16b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser21 mm
Nabendurchmesser130 mm
Richtdurchmesser170,43 mm
Außendurchmesser181,2 mm
Gesamtbreite100 mm
Kopfkreisdurchmesser181,2 mm
328,94 exkl. MwSt.
/ Stück
391,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage