12B-2 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P12B2015
Rubix:2135214
Hersteller:866057
EAN:3660338202438
12B-2 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne15
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-2 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 12B2 - 15 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne15
ISO-Code12b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Richtdurchmesser91,63 mm
Außendurchmesser99,8 mm
Gesamtbreite50 mm
Kopfkreisdurchmesser99,8 mm
34,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,54 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std