06B-2 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P06B2014
Rubix:2135049
Hersteller:865892
EAN:3660338200786
06B-2 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne14
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-2 Z 14 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne14
ISO-Code06b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser10 mm
Richtdurchmesser42,8 mm
Außendurchmesser46,3 mm
Gesamtbreite25 mm
Kopfkreisdurchmesser46,3 mm
8,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen