08B-1 Z 18 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 08B-1 Z 18 KR GEH (Mecaline)
Ritzel Pilotbohrung Gehärtete Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P08B1018R
Rubix:3168871
EAN:3660338403774

Produktdetails : 08B-1 Z 18 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 08B-1 Z 18 KR GEH (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex geh. Zähne 08B-1 Z 18 KR GEH (Mecaline)
Stärken
Gehärtete Zähne (HRC 40 +/-5)
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 18 |
| ISO-Code | 08b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 56 mm |
| Richtdurchmesser | 73,14 mm |
| Außendurchmesser | 77,8 mm |
| Gesamtbreite | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage