12B-3 Z 23-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Triplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA12B3023
Rubix:2134931
Hersteller:857295
EAN:3660338125577
12B-3 Z 23-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne23
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-3 Z 23-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Triplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne23
ISO-Code12b-3
Werkstoffc45 stahl
Richtdurchmesser139,9 mm
Außendurchmesser149 mm
Gesamtbreite49,8 mm
Kopfkreisdurchmesser149 mm
142,83 exkl. MwSt.
/ Stück
169,97 inkl. MwSt.