16B-3 Z 17 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 16B-3 Z 17 KR GEH (Mecaline)

Ritzel Pilotbohrung Triplex Gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P16B3017R
Rubix:3169479
EAN:3660338406584
16B-3 Z 17 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 16B-3 Z 17 KR GEH (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung25,4 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne17
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-3 Z 17 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 16B-3 Z 17 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Triplex geh. Zähne 16B-3 Z 17 KR GEH (Mecaline)

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne17
ISO-Code16b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser17 mm
Nabendurchmesser112 mm
Richtdurchmesser138,22 mm
Außendurchmesser149 mm
Gesamtbreite100 mm
Kopfkreisdurchmesser149 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,59 exkl. MwSt.
/ Stück
257,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage