06B-3 Z 24 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 06B-3 Z 24 KR GEH (Mecaline)

Ritzel Pilotbohrung Triplex Gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P06B3024R
Rubix:3169411
EAN:3660338403613
06B-3 Z 24 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 06B-3 Z 24 KR GEH (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung9,525 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-3 Z 24 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 06B-3 Z 24 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Triplex geh. Zähne 06B-3 Z 24 KR GEH (Mecaline)

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne24
ISO-Code06b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser14 mm
Nabendurchmesser61 mm
Richtdurchmesser72,97 mm
Außendurchmesser77 mm
Gesamtbreite40 mm
Kopfkreisdurchmesser77 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,29 exkl. MwSt.
/ Stück
37,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage