08B-1 Z 15-1008 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA08B1015
Rubix:2134783
Hersteller:857145
EAN:3660338124099
08B-1 Z 15-1008 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne15
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 15-1008 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 08B1 - 15 Zähne (1008) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne15
ISO-Code08b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser45 mm
Richtdurchmesser61,9 mm
Außendurchmesser65,5 mm
Gesamtbreite22 mm
Kopfkreisdurchmesser65,5 mm
10,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,85 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std