08B-1 Z 17 KR SS (MECALINE) Kettenrad Simplex Edelstahl 1/2x5/16

Ritzelvorbohrung Simplex - Edelstahl

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P08B1017SS
Rubix:3270863
Hersteller:894569
08B-1 Z 17 KR SS (MECALINE) Kettenrad Simplex Edelstahl 1/2x5/16
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 17 KR SS (MECALINE) Kettenrad Simplex Edelstahl 1/2x5/16


Diese Mecaline-Kettenräder sind aus rostfreiem Stahl in Simplex-Ausführung gefertigt.
Ritzel Pilotbohrung 08B1 - 17 Zähne - Edelstahl

Stärken

Korrosionsbeständig

Anwendungen

Für die Verwendung mit BS-Kettenprodukten, besonders geeignet für Anwendungen in der Lebensmittelproduktion.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
ISO-Code08b-1
Werkstoffedelstahl
Zapfendurchmesser12 mm
Nabendurchmesser52 mm
Richtdurchmesser73,6 mm
Außendurchmesser74 mm
Gesamtbreite30 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,33 exkl. MwSt.
/ Stück
45,61 inkl. MwSt.