12B-1 Z 15-1610 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 12B-1 Z 15-1610 KR GEH (Mecaline)

Ritzel - Kegelbohrung Simplex - gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA12B1015R
Rubix:3168962
EAN:3660338408458
12B-1 Z 15-1610 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 12B-1 Z 15-1610 KR GEH (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne15
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 15-1610 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 12B-1 Z 15-1610 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 12B1 - 15 Zähne (1610) - C45 Stahl - gehärtete Zähne

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne15
ISO-Code12b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser70 mm
Richtdurchmesser91,63 mm
Außendurchmesser99,8 mm
Gesamtbreite25 mm
30,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen