12B-1 Z 18-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA12B1018
Rubix:2134888
Hersteller:857252
EAN:3660338125140
12B-1 Z 18-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne18
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 18-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 12B1 - 18 Zähne (2012) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne18
ISO-Code12b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser90 mm
Richtdurchmesser109,71 mm
Außendurchmesser118 mm
Gesamtbreite32 mm
Kopfkreisdurchmesser118 mm
41,21 exkl. MwSt.
/ Stück
49,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen