16B-1 Z 26 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17mm

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P16B1026
Rubix:3050009
EAN:3660338300004
16B-1 Z 26 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17mm

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne26
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 26 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17mm


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 16B1 - 26 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne26
ISO-Code16b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser210,72 mm
Außendurchmesser221,6 mm
Gesamtbreite50 mm
Kopfkreisdurchmesser221,6 mm
111,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,15 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen