12B-2 Z 95-3020 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Z. 12B-2 Z 95-3020 KR GEH (Mecaline)

Ritzel - Kegelbohrung Duplex - gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:PMA12B2095R
Rubix:3168434
EAN:3660338408663
12B-2 Z 95-3020 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Z. 12B-2 Z 95-3020 KR GEH (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne95
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-2 Z 95-3020 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Duplex geh. Z. 12B-2 Z 95-3020 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 12B2 - 95 Zähne (3020) - C45 Stahl - gehärtete Zähne

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne95
ISO-Code12b-2
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser140 mm
Richtdurchmesser576,17 mm
Außendurchmesser585,1 mm
Gesamtbreite51 mm
Kopfkreisdurchmesser585,1 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.666,60 exkl. MwSt.
/ Stück
3.173,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage