16B-1 Z 10 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P16B1010
Rubix:2135237
Hersteller:866080
EAN:3660338202667
16B-1 Z 10 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne10
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 10 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 16B1 - 10 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne10
ISO-Code16b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Richtdurchmesser82,19 mm
Außendurchmesser93 mm
Gesamtbreite35 mm
Kopfkreisdurchmesser93 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,44 exkl. MwSt.
/ Stück
24,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std