Miniaturkugellager FAG 688-2Z>N, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:688-2Z>N
Rubix:3336663
Hersteller:0716741360000
EAN:4064328343917

Produktdetails : 688-2Z>N (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 68...-2Z, einreihig, mit Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Stärken
Große Tragfähigkeit, Möglichkeit einer hohen Drehgeschwindigkeit.
Anwendungen
Vielseitig einsetzbar. Geeignet für hohe bis sehr hohe Geschwindigkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 68 |
| Gewicht | 0,005 g |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Grenzdrehzahl | 53000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 590 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1260 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
