Miniaturkugellager SKF 624-2Z/C3, Außendurchmesser: 13 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 4 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:624-2Z/C3
Rubix:10473
Hersteller:43190
EAN:7316570023008
624-2Z/C3 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser13 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 624-2Z/C3 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)5x13x13 mm
Bruttogewicht3,3 g
Innendurchmesser4 mm
Außendurchmesser13 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Käfigstahl
Serie6..
Werkstoffstahl
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821010
3,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an