Miniaturkugellager FAG 609-2Z-HLN-C3, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 9 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:609-2Z-HLN-C3
Rubix:2537372
Hersteller:0676206800030
EAN:4054372940378
609-2Z-HLN-C3 (FAG) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 609-2Z-HLN-C3 (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager der Marke FAG gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der radialen Lasten und sorgt gleichzeitig für eine regelmäßige und reibungslose Drehung. Es ist mit zwei Metallabweisern, einem radialen C3-Spiel und einem Käfig aus Stahlblech ausgestattet.

Wartung:
Dieses Produkt ist werksseitig vorgeschmiert, was den Wartungsaufwand erheblich reduziert. Obwohl dieses Kugellager wenig Pflege benötigt, wird empfohlen, regelmäßige Kontrollen durchzuführen, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten, insbesondere bei intensiver Nutzung. Sein leistungsfähiges Dichtsystem gewährleistet eine effektive Zurückhaltung der Schmierung im Lager, verlängert dadurch die Lebensdauer und reduziert gleichzeitig die mit der Wartung verbundenen Kosten.

Markeninformationen:
FAG, eine Marke der Schaeffler Gruppe, ist weltweit für ihre hochwertigen Lagerlösungen bekannt. Gegründet im Jahr 1883, ist die Marke ein weltweit führender Hersteller von Lagern und Bewegungslösungen für verschiedene Industrien. FAG steht für Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation. FAG-Produkte werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von der Automobilindustrie über die Luft- und Raumfahrt bis hin zur Schwerindustrie. Das Engagement von FAG für Qualität und Innovation garantiert seinen Kunden nachhaltige und effiziente Lösungen, die auf die Bedürfnisse ihrer Produktionsumgebungen abgestimmt sind.

Stärken

• Einreihige Kugelkonstruktion: Durch diese Konstruktion gewährleistet das Lager eine optimierte Tragfähigkeit, was eine bessere Kraftverteilung ermöglicht und somit eine längere Lebensdauer sichert.
• Käfig aus Stahlblech: Der Käfig aus Stahlblech verstärkt die Struktur des Produkts, bietet Schutz gegen Stöße und Vibrationen und verlängert zusätzlich die Lebensdauer des Lagers.
• Metalldeckscheiben: Sie bieten einen guten Schutz gegen äußere Partikel und begrenzen so das Risiko vorzeitiger Abnutzung.
• Reduzierter Wartungsaufwand: Dieses Lager ist so konzipiert, dass der Wartungsbedarf durch sein Dichtsystem und die werksseitige Vorölzung minimiert wird.
Radiales Spiel C3: Dieses größere radiale Spiel als bei Standardlagern ermöglicht eine bessere Kompensation thermischer Ausdehnungen, wodurch das Lager besonders für Anwendungen geeignet ist, bei denen höhere Betriebstemperaturen vorherrschen.

Anwendungen

Dieses Lager eignet sich für zahlreiche industrielle Anwendungen. Es wird häufig in Werkzeugmaschinen wie Fräsmaschinen, Drehmaschinen oder Bohrmaschinen eingesetzt. Ebenso passt es zu Pumpen und Ventilatoren, insbesondere für Elektromotoren und Belüftungssysteme. Es findet Verwendung in Förderanlagen und Handhabungssystemen wie Förderbändern und Aufzügen. Zudem ist es im landwirtschaftlichen und lebensmittelverarbeitenden Bereich beliebt, mit landwirtschaftlichen Maschinen und Lebensmittelverarbeitungsanlagen, sowie in den Bereichen Textil und Druck für Webstühle und Druckpressen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Käfigstahl
Serie60..-2z
Grenzdrehzahl38000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1430 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3350 N
37,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
44,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an