Miniaturkugellager SKF 625, Innendurchmesser: 5 mm | Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm


Rillenkugellager

Referenzen
skf:625
rubix:833602
hersteller:625
ean:7316577112071
625 (SKF) Rillenkugellager Miniatur SKF Einzelverpackung
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 625 (SKF) Rillenkugellager Miniatur SKF Einzelverpackung


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite5 mm
DichtungOffen
LagerspielCN
Serie625
WerkstoffStahl
KäfigStahl
Grenzdrehzahl60000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r380 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1140 N
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,86 exkl. MwSt.
/ Stück
3,40 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an