Miniaturkugellager FAG S607-2RSR-HLC, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 7 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:S607-2RSR-HLC
Rubix:3513354
Hersteller:0551845370000
EAN:4012802499841

Produktdetails : S 607-2RSR-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager (VA), 2 Dichtscheiben FAG
Kugellager 607 Edelstahl abgedichtet 7x19x6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8,24 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | s6..-2rsr |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Endbearbeitung | inox |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
78,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std