Miniaturkugellager FAG 696-HLC, Außendurchmesser: 15 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 6 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:696-HLC
Rubix:3085966
Hersteller:0009011640000
EAN:4012802902280

Produktdetails : 696-HLC (FAG) Rillenkugellager FAG
Ungedämpftes Kugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 69 .. |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std