Miniaturkugellager SKF 628/9-2RS1, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:628/9-2RS1
Rubix:218359
Hersteller:84893
EAN:7316570081428

Produktdetails : 628/9-2RS1 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben SKF
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 5x17x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 6.. |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Grenzdrehzahl | 24000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 340 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 871 N |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
