Miniaturkugellager SKF 619/8, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:619/8
Rubix:9856
EAN:7316577121851




Produktdetails : 619/8 (SKF) Rillenkugellager Miniatur SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Stärken
- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 19 mm |
| Breite | 6 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 619 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
