Miniaturkugellager FAG 604-2RSR-CO7, Außendurchmesser: 12 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 4 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:604-2RSR-HLC
FAG:604-2RSR-CO7
Rubix:3085900
Hersteller:0955412090000
EAN:4054372801617

Produktdetails : 604-2RSR-CO7 (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Rillenkugellager 60..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 4 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 60..-2rsr |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Grenzdrehzahl | 43500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 347 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 959 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std