Miniaturkugellager FAG 697-2Z-HLC, Außendurchmesser: 17 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 7 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:697-2Z-HLC
Rubix:3085967
Hersteller:0554969620000
EAN:4012802607703

Produktdetails : 697-2Z-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 69..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,01 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 69..-2z |
| Gewicht | 5,01 g |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Grenzdrehzahl | 51000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 716 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1610 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort