Miniaturkugellager Timken 608-ZZ, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:608-ZZ
Rubix:844719
Hersteller:100314700
EAN:0053893771120
608-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 608-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken


Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Gewicht der Verpackung12,2 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser22 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie600 series (miniature / extra-small deep groove ball bearings)
Stärke7 mm
Gewicht11 g
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Grenzdrehzahl39000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3300 N
Zolltarifcode84821010
3,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,84 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an