Miniaturkugellager FAG 609-2RSR-CO7, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 9 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:609-2RS-HLC
FAG:609-2RSR-CO7
Rubix:2537369
Hersteller:0771771690000
EAN:4047643058117

Produktdetails : 609-2RSR-CO7 (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Dieses Rillenkugellager der Marke FAG ist speziell dafür entwickelt, den Anforderungen vielfältiger industrieller Anwendungen gerecht zu werden. Mit einer robusten Konstruktion und der einreihigen Kugelanordnung, gewährleistet dieses Produkt eine optimale Leistung und eine lange Lebensdauer.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager zeichnet sich durch mehrere technische Merkmale aus, die es für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet machen. Es besticht durch sein Design mit einem Stahlblechkäfig, der eine gleichmäßige Lastverteilung sicherstellt und die Stabilität des Lagers optimiert. Das Lager ist mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, die einen effektiven Schutz vor Staub, Verunreinigungen und Flüssigkeitsspritzern bieten. Dank der hochwertigen Materialien und der sorgfältigen Konstruktion, bietet es eine hohe Verschleißfestigkeit sowie hervorragende Drehfähigkeiten unter radialer und axialer Belastung.
Wartung:
Die FAG-Rillenkugellager sind so konzipiert, dass sie dank ihrer effektiven Dichtungen nur minimalen Wartungsaufwand erfordern. Die Gummidichtungen bilden eine solide Barriere gegen Staub, Schmutz und Flüssigkeiten, was den Bedarf an regelmäßiger Schmierung verringert. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um den allgemeinen Zustand des Lagers zu überprüfen und einen optimalen Betrieb sicherzustellen. Eine visuelle Kontrolle der Dichtungen sowie die Sicherstellung einer angemessenen Schmierung sind ratsam.
Dichtung:
Das Lager ist mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, die einen optimalen Schutz vor äußeren Verunreinigungen garantieren. Diese Dichtungen verhindern, dass Staub oder Flüssigkeitsspritzer in das Lager eindringen, wodurch der Verschleiß minimiert und die Lebensdauer des Produkts verlängert wird.
Markeninformationen:
Die Marke FAG ist weltweit führend in der Produktion von Lagern und mechanischen Ausrüstungen. Als Teil der Schaeffler Gruppe profitiert sie von über 130 Jahren Erfahrung in der Präzisionstechnik. FAG ist bekannt für die Qualität, Langlebigkeit und Innovationskraft ihrer Produkte und bietet Lösungen, die auf die Anforderungen moderner Industrieunternehmen abgestimmt sind. Jedes Lager wird mit größter Sorgfalt und unter Einsatz modernster Technologien entwickelt, um eine optimale Leistung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager zeichnet sich durch mehrere technische Merkmale aus, die es für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet machen. Es besticht durch sein Design mit einem Stahlblechkäfig, der eine gleichmäßige Lastverteilung sicherstellt und die Stabilität des Lagers optimiert. Das Lager ist mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, die einen effektiven Schutz vor Staub, Verunreinigungen und Flüssigkeitsspritzern bieten. Dank der hochwertigen Materialien und der sorgfältigen Konstruktion, bietet es eine hohe Verschleißfestigkeit sowie hervorragende Drehfähigkeiten unter radialer und axialer Belastung.
Wartung:
Die FAG-Rillenkugellager sind so konzipiert, dass sie dank ihrer effektiven Dichtungen nur minimalen Wartungsaufwand erfordern. Die Gummidichtungen bilden eine solide Barriere gegen Staub, Schmutz und Flüssigkeiten, was den Bedarf an regelmäßiger Schmierung verringert. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um den allgemeinen Zustand des Lagers zu überprüfen und einen optimalen Betrieb sicherzustellen. Eine visuelle Kontrolle der Dichtungen sowie die Sicherstellung einer angemessenen Schmierung sind ratsam.
Dichtung:
Das Lager ist mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, die einen optimalen Schutz vor äußeren Verunreinigungen garantieren. Diese Dichtungen verhindern, dass Staub oder Flüssigkeitsspritzer in das Lager eindringen, wodurch der Verschleiß minimiert und die Lebensdauer des Produkts verlängert wird.
Markeninformationen:
Die Marke FAG ist weltweit führend in der Produktion von Lagern und mechanischen Ausrüstungen. Als Teil der Schaeffler Gruppe profitiert sie von über 130 Jahren Erfahrung in der Präzisionstechnik. FAG ist bekannt für die Qualität, Langlebigkeit und Innovationskraft ihrer Produkte und bietet Lösungen, die auf die Anforderungen moderner Industrieunternehmen abgestimmt sind. Jedes Lager wird mit größter Sorgfalt und unter Einsatz modernster Technologien entwickelt, um eine optimale Leistung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Stärken
• Erhöhte Haltbarkeit: Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer.
• Zuverlässigkeit: Hohe Verschleißfestigkeit, die eine optimale Leistung auf lange Sicht garantiert.
• Wartungsarm: Dank der effizienten Abdichtung mit zwei Gummidichtungen ist nur ein minimaler Wartungsaufwand erforderlich.
• Vielseitigkeit: Geeignet für zahlreiche industrielle Anwendungen, bietet dieses Lager die Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Lasten zu tragen.
• Zuverlässigkeit: Hohe Verschleißfestigkeit, die eine optimale Leistung auf lange Sicht garantiert.
• Wartungsarm: Dank der effizienten Abdichtung mit zwei Gummidichtungen ist nur ein minimaler Wartungsaufwand erforderlich.
• Vielseitigkeit: Geeignet für zahlreiche industrielle Anwendungen, bietet dieses Lager die Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Lasten zu tragen.
Anwendungen
Dieses Rillenkugellager kann in industriellen Maschinen, Förderanlagen und vielen anderen Geräten eingesetzt werden, die hochwertige Lager erfordern. Aufgrund seiner Fähigkeit, auch unter extremen Bedingungen effizient zu arbeiten, wird es in industriellen Umgebungen aufgrund seiner Effizienz und Vielseitigkeit sehr geschätzt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | 60..-2rsr |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Grenzdrehzahl | 20300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1410 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 3330 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort