Miniaturkugellager SKF 625-2Z, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 5 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:625-2Z
Rubix:705415
Hersteller:43213
EAN:7316577090065
625-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF Einzelverpa.

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 625-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF Einzelverpa.


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie62..-2z
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl48000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r380 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1140 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821010
3,16 exkl. MwSt.
/ Stück
3,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an