Miniaturkugellager FAG F688-2Z-HLC, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 8 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:F688-2Z-HLC
Rubix:1262839
Hersteller:0554762010000
EAN:4012802603224
F688-2Z-HLC (FAG) Rillenkugellager Miniatur Flansch FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : F688-2Z-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, mit Flansch, 2 Deckscheiben FAG


Miniatur-Rillenkugellager mit einfacher Rille, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Freigängigkeit C3
Rillenkugellager F68..-2Z, einreihig, mit Flansch, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4,51 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser16 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie68..-2z
Werkstoffstahl
Stärke5 mm
Gewicht5 g
Grenzdrehzahl53000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r590 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1260 N
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84821010
16,04 exkl. MwSt.
/ Stück
19,09 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an