Miniaturkugellager FAG S625-2Z-HLC, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 5 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:S625-2Z-HLC
Rubix:2737237
Hersteller:0551762320000
EAN:4012802602296

Produktdetails : S 625-2Z-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager (VA), 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager S62..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | s62..-2z |
| Werkstoff | stahl |
| Endbearbeitung | inox |
| Grenzdrehzahl | 53000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 536 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1470 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
