Miniaturkugellager SKF 619/9, Außendurchmesser: 20 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 9 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:619/9
Rubix:310207
Hersteller:41750
EAN:7316577121875
619/9 (SKF) Rillenkugellager Miniatur SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 619/9 (SKF) Rillenkugellager Miniatur SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Stärken

- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)6x20x20 mm
Bruttogewicht7 g
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite6 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie619
Grenzdrehzahl50000 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821010
10,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,09 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an