Miniaturkugellager SKF W 604-2RS1, Außendurchmesser: 12 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 4 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:W 604-2RS1
Rubix:960239
Hersteller:95466
EAN:07316570146813



Produktdetails : W 604-2RS1 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben (VA) SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager Miniatur, 2 Dichtscheiben (VA) SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 4 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | w |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 36000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 176 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 540 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
109,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std