22SFAK21SXN Stecker ohne Ventil Stahl

Rectus Stecker ohne Ventil Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:22SFAK21SXN
Rubix:319575
Hersteller:22SFAK21SXN
EAN:4039747112161
22SFAK21SXN Stecker ohne Ventil Stahl

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/2 in
Werkstoffvernickelter stahl
NormATEX;ROHS;2014 68 EU;REACH-DECLARATION;2006/42/EC
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22SFAK21SXN Stecker ohne Ventil Stahl


Die Premium-Schnellkupplung Serie 22 von Parker ist ein Kupplungssystem mit Aro-Profil, das vor allem in den Benelux-Ländern, der Schweiz und in Südafrika verbreitet ist. Die Serie 22 ist für die Einhandbedienung entwickelt worden. Das Ultraflo-Ventil garantiert einen optimalen Durchfluss und einen geringen Druckabfall. Es eignet sich besonders für den Einsatz mit gasförmigen Medien in der Industrie. Die Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen und die hohe Einstecktiefe wird durch eine optimierte Kegelführung gewährleistet.
Anschlussgewindegröße (Zoll): 1/2
Anschlusstyp: Außengewinde - kegelig
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Durchflussmenge: 800
Hex Größe: 22
Länge: 46
Material: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einfacher Absperrhahn

Stärken

-UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckverlust
Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen
Einhandbedienung für einfachen und schnellen Anschluss

Anwendungen

Pneumatische Elektrowerkzeuge;Montagelinien;Luftkompressoren;Maschinenbau

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 11/2 in
Werkstoffvernickelter stahl
NormATEX;ROHS;2014 68 EU;REACH-DECLARATION;2006/42/EC
Max. Temperatur100 °C
Zolltarifcode73269098
40,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
47,72 € inkl. MwSt.