41KFIW21MPN Kupplung ohne Ventil (MS) vernickelt

Rectus Kupplung ohne Ventil (MS) vernickelt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:41KFIW21MPN
Rubix:320352
Hersteller:41KFIW21MPN
EAN:4039747128636
41KFIW21MPN Kupplung ohne Ventil (MS) vernickelt

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g1/2
Werkstoffmessing vernickelt
NormISO 228 1/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 41KFIW21MPN Kupplung ohne Ventil (MS) vernickelt


Anschlussgewindegröße (Zoll): 1/2
Anschlusstyp: Innengewinde - parallel
Durchmesser: 10
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: 115
Hex Größe: 24
Länge: 32.5
Werkstoffe: Messing vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 25
Dichtungsmaterial: NBR
Typ: Kupplung
Ventil inbegriffen: Nein
Ausführung: Durchgangskupplung:

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g1/2
Werkstoffmessing vernickelt
NormISO 228 1/2
Max. Temperatur100 °C
Gewindeartbspp
Zolltarifcode74122000
14,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std