Referenzen
Parker:18SFAW13SXN
Rubix:74352
Hersteller:18SFAW13SXN
EAN:4039747101981


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Werkstoff | vernickelter stahl |
| Norm | ISO 6150 C;2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS |
Produktdetails : 18SFAW13SXN Stecker ohne Ventil Stahl
Die Serie 18 von Parker ist eine robuste Industriekupplung nach ISO 6150 C. Dieses Kupplungssystem ist für die Einhandbedienung entwickelt worden. Das UltraFlo-Ventil garantiert einen optimalen Durchfluss und einen geringen Druckabfall und die Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen. Die Serie 18 ist nur bedingt für Flüssigkeiten geeignet (Stahlhülse/Zinkdruckgussventil). Die hohe Einstecktiefe wird durch eine optimierte Steckerführung gewährleistet.
Anschlussgewindegröße (Zoll): 1/4
Anschlusstyp: Außengewinde - parallel
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 970
Hex Größe: 17
Länge (mm): 41
Baumaterialien: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Anschlusstyp: Außengewinde - parallel
Durchmesser: 5,5 mm (nominal)
Division: Niederdrucksteckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 970
Hex Größe: 17
Länge (mm): 41
Baumaterialien: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Stärken
-UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckabfall
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Kupplungssystem nach ISO 6150 C-Norm
Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen
Einhandbedienung für einfaches und schnelles Anschließen
Kupplungssystem nach ISO 6150 C-Norm
Stahlhülse wirkt oszillierenden Kräften entgegen
Anwendungen
Pneumatische Werkzeuge;Montagelinien;Luftkompressoren;Maschinenbau;Automobilindustrie;Life Science;Prozess
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Werkstoff | vernickelter stahl |
| Norm | ISO 6150 C;2014 68 EU;ATEX;2006/42/EC;REACH;ROHS |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std