Referenzen
Hazet:9022P-XLG
Rubix:2451713
Hersteller:9022P-XLG



Produktdetails : 8610300020 Ratschenschrauber 9022P-XLG
Ratschenschrauber 9022P-XLG
Für Handnachzug mit Drehmomenten bis zu 400 Nm
Vibrationsarm
Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
Handgriff: kälteisolierend
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2 mm
Dieser Ratschenschrauber erreicht auch extrem verbaute Bauräume und toleriert hohe Handnachzugskräfte.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 2,1 kg |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 160 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
367,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
436,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
