9557490035 Ratschenschlüssel umschaltbar 14mm

Ratschenschlüssel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:57490035, 9557490035
Rubix:2897144
Hersteller:4317784632867
EAN:4317784632867
9557490035 Ratschenschlüssel umschaltbar 14mm FORMAT

Produktdetails : 9557490035 Ratschenschlüssel umschaltbar 14mm


Ratschenschlüssel umschaltbar 14mm FORMAT
Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar Ausführung: Exakt verzahnter Ratschenmechanismus. Maulstellung 15°. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°. Der Ratschenkopf ist um 15° abgewinkelt.

Technische Informationen


Attribute
17,17 exkl. MwSt.
/ Stück
20,43 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std