NS.3500GPB Schlagschrauber Druckluft 1/2

Schlagschrauber

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:NS.3500GPB
Rubix:3670583
EAN:3662424091339
brand logo

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Maximales Drehmoment1898 N.m
Gewicht2,2 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NS.3500GPB Schlagschrauber Druckluft 1/2


Der pneumatische Schlagschrauber Facom NS.3500G liefert ein maximales Drehmoment von 1898 N·m und ist der leistungsstärkste Schlagschrauber der 1/2"-Serie. Für mehr Praktikabilität ist er mit einer aufladbaren LED-Beleuchtung ausgestattet.

Eigenschaften:
Dieser pneumatische Schlagschrauber verfügt über eine abnehmbare und aufladbare LED-Beleuchtung, die Einsätze in schlecht beleuchteten Bereichen erleichtert. Ein progressiver Abzug ermöglicht es, die Schraubgeschwindigkeit je nach Bedarf anzupassen, wodurch sich die Kontrolle über den Arbeitsvorgang verbessert. Der doppelte kaltgeschmiedete Schlaghammer trägt dazu bei, dass das Werkzeug auch bei intensiver Nutzung dauerhaft mechanisch stabil bleibt. Drei Schraub- und eine Lösegeschwindigkeit lassen sich einhändig einstellen, was den Wechsel zwischen Anziehen und Lösen vereinfacht. Der Griff besteht aus einem Material, das einen komfortablen Halt bietet und die Ermüdung bei längerem Gebrauch reduziert. Zahlreiche Ersatzteile sind separat erhältlich, was die Wartung erleichtert.

Spezifikationen:
• Referenz: NS.3500G
• Antriebsvierkant: 1/2"
• Energiequelle: pneumatisch
• Maximales Drehmoment: 1898 N·m
• Schlagzahl: 1200 Schläge pro Minute
• Leerlaufdrehzahl: 6500 U/min
• Aufladung LED-Ring: Micro-USB
• Schalldruckpegel: 94 dB(A)
• Schallleistungspegel: 105 dB(A)
• Vibrationsniveau: 6,4 m/s²
• Luftverbrauch: 172 l/min
• Betriebsdruck: 6,2 bar
• Druckluftanschluss: 1/4" NPT
• Schlauchdurchmesser: 10 mm (3/8 Zoll)
• Höhe: 212 mm
• Länge: 162 mm
• Breite: 75,3 mm
• Nettogewicht: 2,2 kg
• Hammermaterial: kaltgeschmiedeter Stahl
• Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: 3

Normen:
• CE-Kennzeichnung: Das Werkzeug entspricht der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, welche die grundlegenden Sicherheitsanforderungen für in Europa in Verkehr gebrachte Maschinen regelt.
• Norm EN ISO 11148-4:2012: Diese harmonisierte europäische Norm betrifft speziell die Sicherheit handgehaltener nicht-elektrischer Kraftmaschinen.

Stärken

• Integrierte Beleuchtung: Der abnehmbare und aufladbare LED-Ring verbessert die Sicht in dunklen oder engen Bereichen.
• Progressive Steuerung: Der dosierbare Abzug passt die Schraubgeschwindigkeit an die gewünschte Präzision an.
• Verstärkte Robustheit: Der doppelte kaltgeschmiedete Schlaghammer verlängert die mechanische Lebensdauer des Werkzeugs.
• Vielseitiger Einsatz: Die vier einhändig zugänglichen Geschwindigkeiten reduzieren den Handhabungsaufwand beim Wechsel des Arbeitsvorgangs.
• Anhaltender Komfort: Der ergonomische Griff verringert die Ermüdung bei wiederholten Schraubvorgängen.
• Hohe Leistung: Das maximale Drehmoment von 1898 N·m ermöglicht die Bearbeitung stark angezogener Verbindungen.

Anwendungen

Dieser pneumatische Schlagschrauber von Facom eignet sich für Schraub- und Lösearbeiten mit hohem Drehmoment an Fahrzeugen, Baumaschinen und Nutzfahrzeugen, insbesondere zum Lösen von Rädern oder widerstandsfähigen Befestigungen wie Kugelgelenken, Querlenkern, Abgaskrümmern usw. Kfz-Werkstätten (Pkw, Nutzfahrzeuge, Baumaschinen usw.) und Wartungsbetriebe setzen ihn ein, um verrostete oder großdimensionierte Schraubverbindungen zu lösen. Der abnehmbare LED-Ring bietet eine bei elektrischen Schlagschraubern geschätzte Option, die bei pneumatischen Werkzeugen oft fehlt. Er erleichtert Arbeiten unter dem Fahrzeugchassis oder im Motorraum.

Technische Informationen


Attribute
Antriebsvierkant1/2 ''
Maximales Drehmoment1898 N.m
Gewicht2,2 kg
Leerlaufdrehzahl6500 rpm
Gesamtlänge162 mm
343,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
409,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage