8496696 DL-Schlagschrauber 1/2'',Komposit, max. Drehmoment 1054NM

Schlagschrauber 1/2'' verbundmaterial

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:8496696
Rubix:3048955
EAN:3660338468490
8496696 DL-Schlagschrauber 1/2",Komposit, max. Drehmoment 1054NM

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Maximales Drehmoment1054 N.m
Gewicht2,04 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8496696 DL-Schlagschrauber 1/2'',Komposit, max. Drehmoment 1054NM


Doppelhammermechanismus. Hochleistungs-Schlagbohrer. Verbundkonstruktion, die eine hohe Robustheit des Werkzeugs ermöglicht und gleichzeitig ein geeignetes Gewicht für den Anwender gewährleistet. Technische Daten: Länge (mm) 186 Leerlaufgeschwindigkeit (U/min) 9000 Maximales Drehmoment (Nm) 1054 Durchschnittliches Drehmoment (Nm) 68-746 Gewicht (kg) 2,04 Luftverbrauch (l/min) 125

Technische Informationen


Attribute
Antriebsvierkant1/2 ''
Maximales Drehmoment1054 N.m
Gewicht2,04 kg
Leerlaufdrehzahl9000 rpm
Druckluftverbrauch125 l/min
Gesamtlänge186 mm
214,25 exkl. MwSt.
/ Stück
254,96 inkl. MwSt.