Pneumatische Schraubenschlüssel Facom NS.1600FPB, Maximales Drehmoment: 860 N.m | Leerlaufdrehzahl: 10000 rpm | Antriebsvierkant: 1/2 ''

Ultrakompakter Schlagschrauber

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:NS.1600FPB
Rubix:3671062
EAN:3662424039898
brand logo
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant1/2 ''
Maximales Drehmoment860 N.m
Gewicht1,3 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NS.1600FPB Druckluft-Schlagschrauber 1/2


Druckluft-Schlagschrauber 1/2" 860Nm

Produktstärken:
Drei Leistungsregelungen, "Einhand"-Umschalter
Inkl. Aufhängehaken verringert Ermüdung
Der Monoblock-Entwurf des Gehäuses erhöht die Lebensdauer
Integrierte Stossdämpfer
Ergonomischer, weicher und kohlenstoff- sowie lösungsmittelbeständiger Griff
Kompakt und leicht: zum Arbeiten in engen Räumen
Steckschlüssel-Rückhaltevorrichtung mit Gummiring und Sicherungsstift

Stärken

-3 Leistungsstufen, "Einhand"-Rückwärtsgang
Ausgestattet mit Aufhängehaken, der die Ermüdung des Benutzers verringert
Monoblock-Gehäusedesign, das die Lebensdauer verlängert
Eingebaute Stoßdämpfer schützen das Werkzeug vor Beschädigungen
Ergonomischer, weicher Griff, der gegen Kohlenwasserstoffe und Lösungsmittel beständig ist
Kompakt, um den Zugang in schwierigen Bereichen zu ermöglichen
Steckdose wird durch Kugel + Stift gehalten

Technische Informationen


Attribute
Antriebsvierkant1/2 ''
Maximales Drehmoment860 N.m
Gewicht1,3 kg
Leerlaufdrehzahl10000 rpm
Gesamtlänge111 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,10 exkl. MwSt.
/ Stück
213,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage