8496694 DL-Ratschenschrauber Antrieb 1/2'' ,Anziehdrehmoment max.68N

1/2 " Ratsche

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:8496694
Rubix:3238914
EAN:3660338469299
8496694 DL-Ratschenschrauber Antrieb 1/2" ,Anziehdrehmoment max.68NM

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Maximales Drehmoment68 N.m
Gewicht1,2 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8496694 DL-Ratschenschrauber Antrieb 1/2'' ,Anziehdrehmoment max.68N


Verbundstruktur, die eine hohe Robustheit des Werkzeugs ermöglicht und gleichzeitig ein geeignetes Gewicht für den Benutzer gewährleistet.
Technische Eigenschaften:Länge (mm) 256Empty (U/min) 150Maximum Drehmoment (Nm) 68Average Drehmoment (Nm) 14-68Weight (kg) 1,2Luftverbrauch (l/min) 113Noise (dB) 79
1/2" Mini-Ratschenschlüssel

Technische Informationen


Attribute
Antriebsvierkant1/2 ''
Maximales Drehmoment68 N.m
Gewicht1,2 kg
Leerlaufdrehzahl150 rpm
Druckluftverbrauch113 l/min
Gesamtlänge256 mm
Schallpegel79 dB
139,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen