8496698 DL-Schlagschrauber 3/4'' ,Komposit, max. Drehmoment 2034Nm

Schlagschrauber 3/4'' verbundmaterial

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:8496698
Rubix:3048957
EAN:3660338468506
8496698 DL-Schlagschrauber 3/4" ,Komposit, max. Drehmoment 2034Nm

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/4 ''
Maximales Drehmoment2034 N.m
Gewicht3,44 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8496698 DL-Schlagschrauber 3/4'' ,Komposit, max. Drehmoment 2034Nm


Doppelhammermechanismus. Hochleistungs-Schlagbohrer. Verbundkonstruktion, die eine hohe Robustheit des Werkzeugs ermöglicht und gleichzeitig ein geeignetes Gewicht für den Anwender gewährleistet. Progressive Leistung durch den Auslösehebel. Technische Daten: Länge (mm) 220 Leerlaufgeschwindigkeit (U/min) 5000 Maximales Drehmoment (Nm) 2034 Durchschnittliches Drehmoment (Nm) 271-1627 Gewicht (kg) 3,44 Luftverbrauch (l/min) 198

Technische Informationen


Attribute
Antriebsvierkant3/4 ''
Maximales Drehmoment2034 N.m
Gewicht3,44 kg
Leerlaufdrehzahl5500 rpm
Druckluftverbrauch198 l/min
Gesamtlänge220 mm
522,71 exkl. MwSt.
/ Stück
622,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage